ユシロクリーナーPCW85

ユシロクリーナーPCW85 - ユシロ化学工業

耐硬水性が優れている。
さび止め性が良い。
アルミニウム(合金)が変色しにくい。
PRTRに該当しない。

用途
水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。
高圧スプレーで使用可能。
適用/鉄・アルミ・銅
pH
(原液)10.6
(3%)9.6
種別金属用水系洗浄剤容量(L)18液性アルカリ性外観無色透明液表面張力(N/m)31(3%)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.06内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34705632PCW85
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,480/税込¥1,628
沖縄地方1¥3,080/税込¥3,388
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする