ユシロ化学工業
ユシロクリーナーPCW180
PRTRに該当する物質は含みません。
耐腐敗性に優れるため、ロングライフ化が期待できます。
さび止め性が優れます。
用途
水溶性金属加工油・低粘度油性金属加工油・低粘度油状膜のさび止め油等の軽質汚れの洗浄に。
適用/鉄・アルミ
種別
金属用水系洗浄剤
pH
(2%)10.0
液性
アルカリ性
外観
微黄色透明液状
表面張力(N/m)
46(2%)
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
1.02
毒劇区分
劇物
内容量
1缶(18L)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34705641
PCW180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください