BRIDGE[自動車用品]
防振シート(テープ付)
弾力性、衝撃吸収力にすぐれ、お好きな大きさにカットできます。
用途
オーデイオ各部の防振、防音、隙間ふさぎに
仕様
黒
材質
CR
長さ(mm)
500
シート幅(mm)
400
内容量
1枚
注意
※接着直後には充分な接着力が得られません、24時間程度必要です。
車外など、水のかかる場所では使用はおやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34716017
BR-130
5
154
オープン
取扱い終了
34716026
BR-131
10
233
オープン
取扱い終了
34716035
BR-132
15
322
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください