BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の カーアクセサリー
BRIDGE[自動車用品]の ミラー/車内照明機器
BRIDGE[自動車用品]の ルームミラー
防振シート(テープ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
34716035
品番
BR-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
弾力性、衝撃吸収力にすぐれ、お好きな大きさにカットできます。
用途
オーデイオ各部の防振、防音、隙間ふさぎに
仕様
黒
材質
CR
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
15
質量(g)
322
シート幅(mm)
400
注意
※接着直後には充分な接着力が得られません、24時間程度必要です。
車外など、水のかかる場所では使用はおやめください。