曜日別特売
(5件のレビュー)

従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。
酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。
水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。
消泡性に優れています。

用途
各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑
各種産業機械の減速機の潤滑
高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
密度(g/cm3)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
酸価(mgKOH/g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34717934681缶(20L)680.882(15℃)222-17.5L1.0(ASTM)68.9(40℃)、8.92(100℃)1030.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179431001缶(20L)1000.887(15℃)226-15L1.0(ASTM)98.9(40℃)、11.2(100℃)980.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179521501缶(20L)1500.892(15℃)228-15L2.0(ASTM)154(40℃)、15(100℃)970.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179612201缶(20L)2200.896(15℃)250-10L2.0(ASTM)221(40℃)、19.1(100℃)970.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179773201缶(20L)3200.901(15℃)270-10L2.5(ASTM)324(40℃)、24.5(100℃)970.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179864601缶(20L)4600.905(15℃)304-10L2.5(ASTM)442(40℃)、30.1(100℃)970.86
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347179956801缶(20L)6800.908(15℃)312-10L5.5(ASTM)669(40℃)、39.4(100℃)970.86
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025164681缶(200L)680.882(15℃)222-17.5L1.0(ASTM)68.9(40℃)、8.92(100℃)1030.86
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240251731001缶(200L)1000.887(15℃)226-15L1.0(ASTM)98.9(40℃)、11.2(100℃)980.86
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240251821501缶(200L)1500.892(15℃)228-15L2.0(ASTM)154(40℃)、15(100℃)970.86
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240251982201缶(200L)2200.896(15℃)250-10L2.0(ASTM)221(40℃)、19.1(100℃)970.86
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252073201缶(200L)3200.901(15℃)270-10L2.5(ASTM)324(40℃)、24.5(100℃)970.86
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
347180044601缶(20L)460-------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34717986
2021-11-21
用途: ブロアの潤滑油
建設業・工事業

#460という番手の機械油はなかなか販売してない。当サイトにあり、助かりました。

対象商品 : 34717986
2018-12-02
用途: ギアオイル
農・林・水産業

写真のほうが粘度150で表示されていますが、460で間違いないですか?

MonotaROからの回答

注文コード34717986は粘度460の製品です。
商品画像は代表画像です。
何卒宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 34717943
2018-08-04
用途: 大型機械の注油

メーカー品で価格も安く、宅配で来るので重宝しております。

対象商品 : 34717961
2014-12-23
用途: 工作機械

問題なし

対象商品 : 34717943
2014-11-21
用途: 生産機械のオイルアップ

品質は満足しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする