曜日別特売

コスモ ハイドロAW

コスモ ハイドロAW - コスモ石油
(6件のレビュー)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。

用途
射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34718117681缶(20L)68射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧作動
建設機械の油圧作動
特装車の油圧作動
船舶の油圧作動
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347181261001缶(20L)100射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧作動
建設機械の油圧作動
特装車の油圧作動
船舶の油圧作動
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025067461缶(200L)46油圧作動
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
24025076561缶(200L)56.68油圧作動
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月7日
24025085681缶(200L)68.66油圧作動
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
729665591001缶(200L)--
オープン
139,980
153,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
34718092321缶(20L)32射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧作動
建設機械の油圧作動
特装車の油圧作動
船舶の油圧作動
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34718101461缶(20L)46射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧作動
建設機械の油圧作動
特装車の油圧作動
船舶の油圧作動
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025058321缶(200L)32.2油圧作動
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34718092
2019-04-05
用途: 新規購入した機器に、作動油が付属していなかったため、その業者指定がこちらだった
サービス業

使用にあたっては問題ない。しかし、他の方も書かれているように、実売価格が高い。量を使うものだからもっと安くして欲しい。

対象商品 : 34718092
2015-09-07
用途: 機械油

弊社での機械に非常に適しているので購入して良かったです。

対象商品 : 34718101
2015-05-04
用途: バックホウの油圧オイル
農・林・水産業

以前よりミニから大型バックホーまでこのオイルを使用していますが、トラブルも無く継続使用しています。
他の油圧オイルを使用しているミニに交換使用した所、動きがなめらかになったような感じがしました。
量を費用とするので、価格がもう少し安いと良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34718092
2013-04-15
用途: フォークリフト用油圧オイル
有限会社 飯塚自動車工業

他に書いてあるような缶の凹みなども無く、品物には問題ありませんでした。
メーカー純正指定品なので安心して使えます。
値段は割引のあるときに購入すればまあまあだと思います。

2018-02-03
用途: バックホーに
農・林・水産業

別の通販サイトでは送料込みでモノタロウの半額で売ってる。同じ値段ならモノタロウで購入するけれどね。値段見直してほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 34718101
2011-03-17
用途: かにクレーンの油圧

商品はメーカー指定なので問題無いし、値段も満足なんですが、ペール缶が潰れてました。しかも注ぎ口が。メーカーもしくは卸業者、配送業者の配慮のなさが残念です。他のオイルのレビューにも潰れに関して書いてあるし、、、
破損でつき返そうかとも思いましたが、すぐ使いたかったし…
オイル缶の通販は便利だと思ったけど、あれじゃあ、、、次回利用は考えますね

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
配送業者に厳しく注意致します。
今後同様に商品の破損があった場合には、お手数ではございますが、お問合せ専用フリーダイヤルにご連絡くださいますようお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする