コスモ スクリュー32

コスモ スクリュー32 - コスモ石油
(3件のレビュー)

回転式空気圧縮機油。
酸化安定性、熱安定性に優れています。
水分離性が優れています。
銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
さび止め性能が優れています。

用途
スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式空気圧縮機専用油。
仕様
抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)
さび止め性(蒸留水)/さびなし
銅板腐蝕(100℃3hr)/1
RBOT値min/880
熱安定度(170℃24hr)/合格
泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0
L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34718196321缶(20L)スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど
油冷式の回転式圧縮機専用油。
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
24025295321缶(200L)圧縮機
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥14,500/税込¥15,950
離島数量1につき¥14,600/税込¥16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34718196
2016-08-18
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社コジマ金属

何も問題ないです。良いと思います。

対象商品 : 34718196
2016-12-06
用途: スクリューコンプレッサー潤滑
製造業

同じ粘度で他社のオイルよりも価格が安かったので購入。

対象商品 : 34718196
2014-06-18
用途: コンプレッサー定検

安心を求めてメーカー品を購入しています。
いつも通りの使用感で特に問題ありません。
プライベートブランドの価格は魅力的で
試験的に使用したいのはやまやまですが、
万一のことを考えると躊躇します。
今後も、モノタローさんの10%OFFを利用して再購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする