象印ベルトワックス
平ベルトのスリップ止めに効果があり、伝導効果を良くする。
長時間効果を発揮する。
仕様
燃焼性/あり
揮発性/低い
用途スリップ止め
成分モーターオイル・ステアリン酸石鹸
使用方法平ベルトに塗りつける。
引火点(℃)200以上
密度0.9(20℃)
外観褐色透明固形
揮発性/低い
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34724295 | S-251 | 09923015 | SBW-380 |
|
白ボールベルトワックス | BOLL | 1個(380g) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 34724295
2017-12-27
- 用途:
- H13年ワゴンRのクーラーベルトに使ってみました。
塗った途端に鳴き止みました!適正な張りで、亀裂が無ければ、高確率で鳴きは止まると思います。どれくらい持続するかは解りません。
- 対象商品:
- 34724295
2013-02-09
- 用途:
- 車のベルトの鳴き止め」
有限会社 曽根中村組 様
いろいろなメーカーの鳴き止め剤を使ってきましたがこれが一番効き目がありました。次にスミコーです。液体ではなくペースト状です。