深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR)

深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)
軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34697521SC0046ZZNR10268--
910
419
461(税込)
当日出荷
346975376001JRXZZNXRX122880.321
918
469
516(税込)
当日出荷
081838046002ZZNR153290.330
1,030
519
571(税込)
当日出荷
081838136003ZZNR1735100.339
1,050
539
593(税込)
当日出荷
081838226004ZZNR2042120.669
1,120
579
637(税込)
当日出荷
081838316005ZZNR2547120.680
1,320
649
714(税込)
当日出荷
081838476006ZZNR3055131116
1,550
779
857(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月21日
081838566007ZZNR3562141155
1,930
959
1,055(税込)
当日出荷
081838656008ZZNR406815-190
2,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
081838746009ZZNR457516-237
3,230
1,598
1,758(税込)
当日出荷
081838836010ZZNR508016-261
3,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
081838926011ZZNR559018-388
4,770
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
081839016012ZZNR609518-414
5,370
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
081839176013ZZNR6510018-421
6,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
081839266014ZZNR7011020-604
7,430
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
629649576015ZZNR7511520--
8,680
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
081839446016ZZNR8012522-854
10,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
081839536017ZZNR8513022-890
12,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
081839626018ZZNR9014024--
14,200
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
081839876020ZZNR10015024--
19,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
081839716019ZZNR9514524--
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081838476006ZZNR329997666006ZZNR6006ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 32999766深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08183813
2024-12-03
用途: 芝刈り機の車輪ベアリング打ち替え

NTNのパッケージ入りで信用おけます。
幅15mmの純正ベアリングからこの幅10mmに打ち替えましたが問題なく動作しています。やはりベアリングは消耗品なのでネットで注文でき翌日に配達されるのはとても助かります。

対象商品 : 08183822
2014-09-08
用途: 機械

良い商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする