深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR)

深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全18種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081854056200ZZNR103090.632
740
349
384(税込)
当日出荷
081854146201ZZNR1232100.637
800
369
406(税込)
当日出荷
081854236202ZZNR1535110.645
880
419
461(税込)
当日出荷
081854326203ZZNR1740120.666
1,030
479
527(税込)
当日出荷
081854416204ZZNR2047141106
1,160
549
604(税込)
当日出荷
081854576205ZZNR2552151128
1,360
629
692(税込)
当日出荷
081854666206ZZNR3062161199
1,800
829
912(税込)
当日出荷
081854756207ZZNR3572171.1288
2,360
999
1,099(税込)
当日出荷
081854846208ZZNR4080181.1366
3,050
1,498
1,648(税込)
当日出荷
081854936209ZZNR458519-398
3,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855026210ZZNR509020-454
4,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
081855116211ZZNR5510021-601
5,130
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855276212ZZNR6011022-783
5,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855366213ZZNR6512023-990
7,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855456214ZZNR7012524--
8,460
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855546215ZZNR7513025--
9,340
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
081855636216ZZNR8014026--
11,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
081855816218ZZNR9016030--
16,900
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08185457
2022-11-26
用途: 農機の修理
農・林・水産業

止め輪付きの特殊ベアリングはホームセンターにはなく、モノタロウならでの品揃えでサイズも必要なものが見つかりました。
農機具や車もある程度は自分で修理するので、モノタロウは力強い味方です。

1が参考にしています
対象商品 : 08185441
2020-10-25
用途: 農機具の修理
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

リング付はないだろうと思ったけど 普通に在りました 早く入ってよかった、

対象商品 : 08185441
2018-02-20
用途: ハウスカーの修理に。ベアリングのがたがあり、作業に支障があり購入した
農・林・水産業

運搬車の転びがよくなり、運ぶのに楽になり音もしなくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 08185441
2022-05-13
用途: トラクターの尾輪用に
KANO自動車自動車・二輪車・自転車関連業

去年取付け当初から渋かったけど 今年また作業しようとしたら回らない シールも付かないから 当たり前なのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご購入いただいた商品は、両側が金属シールドで閉じられ、中のボールが見えないものになっております。
ゴムシールで閉じられた商品も多数取り扱いございますので、一度ご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 08185457
2017-10-11
用途: 農機具のベアリング交換
運輸・通信業

納期が早いので作業がはかどりました。使用感はしっかりとしたものです。

対象商品 : 08185405
2014-09-08
用途: 弊社主力商品の消耗部品として採用しています。

メーカーの代理店で購入していましたが、価格が非常に高額でコストがかかっていました。
コストダウンと余分な在庫をもたなくて済むため大変重宝しています。

対象商品 : 08185405
2014-07-10
用途: 小型モーターシャフトの軸受けに使用

モーターシャフトの軸受けに使用しています。
値段の割に動きも滑らかでなんら問題ありません。
満足しています

対象商品 : 08185423
2014-06-13
用途: 古い浄化槽ポンプのモーター用
農・林・水産業

問題なく使用出来、現在使用中で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする