曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5

深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 (ZZ)精度P5 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
401450956200ZZP510309
1,900999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
401451046201ZZP5123210
2,0401,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
401451136202ZZP5153511
2,2401,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
081856426204ZZP5204714
2,9701,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
081856516205ZZP5255215
3,4801,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
081856676206ZZP5306216
4,5902,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
081856766207ZZP5357217
6,0403,298
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
401451316208ZZP5408018
7,8003,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
081856946209ZZP5458519
9,5905,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
401451476210ZZP5509020
10,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
401451566211ZZP55510021
12,7006,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
081857216212ZZP56011022
14,9007,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
401451656213ZZP56512023
18,7009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
081857466214ZZP57012524
21,00011,980
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
残り4点です
081857556215ZZP57513025
18,9006,990
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
返品不可
401451746216ZZP58014026
27,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
401451926218ZZP59016030
41,70022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
401451836217ZZP58515028
34,80018,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
401452016220ZZP510018034
57,60029,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
401451226203ZZP5174012
2,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
401451836217ZZP5084149456217ZZP5画像準備中単列深溝玉軸受NSK(日本精工)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
401452016220ZZP5084150946220ZZP5画像準備中単列深溝玉軸受NSK(日本精工)1個
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
401451226203ZZP5401461726203ZZP5/2AS6203ZZP5 深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 40146172深溝玉軸受 6200番台 ZZ P5/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08185667
2019-06-19
用途: 機械のメンテナンス(トラクターロータリー軸受の交換)
農・林・水産業

迅速な商品発送等有難う御座いますした。商品も格安で品質も申し分ありません。また機会があればよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする