曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR)

深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 止め輪付(ZZNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
081866656300ZZNR1035110.653
1,050
489
538(税込)
3日以内出荷
081866746301ZZNR123712-60
1,110
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
081866836302ZZNR154213182
1,130
499
549(税込)
当日出荷
081866926303ZZNR174714-115
1,380
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
081867016304ZZNR2052151.1144
1,580
729
802(税込)
当日出荷
081867176305ZZNR2562171.1232
2,040
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
081867266306ZZNR3072191.1360
2,630
1,298
1,428(税込)
当日出荷
081867356307ZZNR358021-457
3,540
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
081867446308ZZNR4090231.5630
5,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
081867536309ZZNR4510025-814
6,570
3,198
3,518(税込)
当日出荷
081867626310ZZNR5011027--
7,880
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
081867716311ZZNR551202921370
9,260
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
081867876312ZZNR60130312.11730
11,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
081868146315ZZNR75160372.13020
21,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
081867966313ZZNR65140332.12080
13,900
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
081868056314ZZNR7015035--
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081867966313ZZNR383705076313ZZNR6313ZZNR 深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38370507深溝玉軸受 6300番台 ZZ 止め輪付NSK(日本精工)1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08186726
2016-01-12
用途: 自動車整備

注文してからの納期が早く助かります。欲を言えば「C3すきま」の取り扱いがあると最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする