曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)
(44件のレビュー)

ラジアル内部すきまC3

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347273576000C3102680.319
670
299
329(税込)
当日出荷
087569126001JRXC312288--
660
299
329(税込)
当日出荷
347273666001C3122880.321
680
309
340(税込)
当日出荷
347273756002C315329-30
760
339
373(税込)
5日以内出荷
347273846003C31735100.339
780
349
384(税込)
当日出荷
347273936004C32042120.669
830
369
406(税込)
当日出荷
347274026005C32547120.680
980
439
483(税込)
当日出荷
347274116006C33055131116
1,150
519
571(税込)
当日出荷
347274276007C33562141155
1,430
639
703(税込)
当日出荷
347274366008C34068151190
1,840
839
923(税込)
3日以内出荷
347274456009C34575161237
2,390
999
1,099(税込)
4日以内出荷
347274546010C35080161261
2,790
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
087802136010C3P5508016-261
8,940
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
347274636011C35590181.1388
3,530
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
347274726012C36095181.1414
3,980
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
087809836012C3P5609518-414
12,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
347274816013C365100181.1421
4,790
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
347275066015C37511520-649
6,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
347275156016C38012522-854
7,620
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
087822166016C3P58012522-854
24,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
347275246017C38513022-890
9,010
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
087826976018C3P59014024-1020
33,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
347275336018C390140241.51020
10,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
347275426019C395145241.51080
12,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
347275516020C3100150241.51150
14,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087833276021C310516026-1590
20,300
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087833366021C3P510516026-1590
65,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
087834856022C311017028-1960
26,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
087837476024C312018028-2070
28,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
087840026026C313020033-3160
34,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
087841766028C314021033-3350
39,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
087843076030C315022535-4080
55,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087844226032C316024038-5050
69,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087845266034C317026042-6760
83,100
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087845716036C318028046-8800
87,800
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087822436016L1C3P68012522-854
16,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
347274976014C37011020-604
5,500
2,698
2,968(税込)
取扱停止中
087817176014L1C3P67011020-604
11,748
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
347274976014C3383614346014C36014C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38361434深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間NSK(日本精工)1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: ベアリングとして
グラッツェ ミレ

お値打ちで商品にも問題なく使用することができました、次回もまた購入しようと思います

対象商品 : 34727375
2024-12-15
用途: アドレスv125のクランクベアリング交換

アドレスv125のクランクベアリング交換に使用しました。特殊なC3規格がすぐに手に入るのは助かります。

対象商品 : 34727427
2023-11-01
用途: エンジン
岸モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

国産ですので品質は安心でした。直ぐに到着で助かりました。

対象商品 : 34727393
2023-05-11
用途: モトコンポのレストア
教育・研究機関

モトコンポのベアリングを交換しました。特に問題はなかったのですが、取り外して新しいものと比較してみると、新しいものはびっくりするぐらい滑らかに回転します。まだ、エンジンの組み立て途中ですが、エンジンがかなり静かになると期待しています。

対象商品 : 34727384
2022-12-14
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

2023-05-21
用途: バイクベアリング交換
教育・研究機関

モトコンポのクランクシャフトのベアリング交換に使用しました。新しいものは回転がとても滑らかで静かで満足しています。

対象商品 : 34727375
2022-08-15
用途: エンジンオーバーホール
K.T.クラフト

v125エンジンオーバーホールに使用。問題ありません。

対象商品 : 34727384
2022-05-19
用途: ぼろいカブ

クラッチの整備に毎回使っています。何の問題も有りません。
欲しい物が簡単に手に入るので、有り難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする