深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)
(88件のレビュー)

ラジアル内部すきまC3

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347269466200C3103090.632
550
249
274(税込)
当日出荷
347269556201C31232100.637
590
269
296(税込)
当日出荷
347269646202C31535110.645
650
289
318(税込)
当日出荷
347269736203C31740120.666
760
339
373(税込)
当日出荷
347269826204C32047141106
860
379
417(税込)
当日出荷
347269916205C32552151128
1,010
449
494(税込)
当日出荷
347270076206C33062161199
1,330
589
648(税込)
当日出荷
347270166207C33572171.1288
1,750
779
857(税込)
当日出荷
347270256208C34080181.1366
2,260
999
1,099(税込)
当日出荷
347270346209C34585191.1398
2,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
347270436210C35090201.1454
3,170
1,398
1,538(税込)
当日出荷
347270526211C355100211.5601
3,690
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
347270616212C360110221.5783
4,310
1,898
2,088(税込)
当日出荷
347270776213C365120231.5990
5,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
347270866214C370125241.51070
6,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
347270956215C375130251.51180
6,720
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
347271046216C38014026-1400
8,010
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
347271136217C38515028-1790
10,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
087911426218C39016030-2150
12,100
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
347271226219C395170322.12620
14,200
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
347271316220C3100180342.13140
16,700
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
087920866222C311020038-4360
31,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
087923416224C312021540-5150
44,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
087925676226C313023040-5820
53,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
087927616228C314025042-7570
67,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
087931116236C318032052-15100
170,000
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
087610246202JR2C3153511--
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
087610246202JR2C3347269646202C36202JR2C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34726964深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間NTN(エヌティーエヌ)1個
289
税込318
保持器溶接止めになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34726973
2025-07-30
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

2025-09-28
用途: 中華カブのエンジン内部に使います
医療・福祉・介護関連業

廻り方がスムーズで、組み上げてから使う時が楽しみです

対象商品 : 34726955
2025-02-01
用途: バイクのエンジンのオーバーホール

安心のNTNのベアリングが安価で買えて良かったです。

対象商品 : 34726991
2023-07-15
用途: 重機の修繕部品
農・林・水産業

重機のトラックローラーのリビルトに使用。
分解して寸法を計測し、この製品をチョイス。
問題なく組み上げられて、完了。

対象商品 : 34726955
2023-05-13
用途: バイク用
農・林・水産業

カブ90のクランクベアリングとしてリピート購入です

1が参考にしています
対象商品 : 34726982
2022-09-16
用途: バイク
鉱業

とても良い製品でした。全ての方におすすめできるベアリングでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34726991
2022-08-22
用途: バイクのハブベアリング
Salve!

バイクのハブベアリング交換に使用。品質はNTNなので問題なしです。安価で納期が早く助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 34726973
2022-08-17
用途: オーバーホール時
運輸・通信業

モンキーのケースのオーバーホールに用意しました。
注文の際に余分に頼んでおけば安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする