曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR)

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 接触シール形 止め輪付(LLUNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(4件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347275676200LLUNR1030934.71.12
825
459
505(税込)
当日出荷
347275766201LLUNR12321036.71.12
885
499
549(税込)
4日以内出荷
347275856202LLUNR15351139.71.12
975
549
604(税込)
当日出荷
347275946203LLUNR17401244.61.12
1,140
639
703(税込)
当日出荷
347276036205LLUNR25521557.91.12
1,515
849
934(税込)
当日出荷
087635266205LLUNRC3/5K25521557.91.12
1,515
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
347276126206LLUNR30621667.71.7
1,995
1,098
1,208(税込)
当日出荷
347276216207LLUNR35721778.61.7
2,625
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
347276376208LLUNR40801886.61.7
3,390
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
347276466209LLUNR45851991.61.7
4,170
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
347276556210LLUNR50902096.52.46
4,755
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
347276646211LLUNR5510021106.52.46
5,535
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
347276736212LLUNR6011022116.62.46
6,465
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34727603
2023-10-30
用途: ジムニーのミッション

NTN製ベアリングなので今更良いも悪いもありません。

対象商品 : 34727621
2016-08-23
用途: トラクターの作業機修理(デスクモアー)
井澤農場

純正品を1個買ったら1万2千円もしましたが1割にも満たない値段で買えてうれしいびっくりです

2が参考にしています
対象商品 : 34727594
2015-11-03
用途: 除雪機YSM560 ベアリング交換

除雪機の整備の為に購入しました。ほかのベアリングを探しているときにたまたま見つけたので注文してみましたが純正品より安いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34727567
2015-02-20
用途: 折り機の部品として
株式会社サンエー印刷

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする