曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR)

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形 止め輪付(LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
質量(g)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347278836201LLBNR-1232100.6-37-
885
399
439(税込)
当日出荷
347278926202LLBNR-153511----
975
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
347279016203LLBNR-174012----
1,140
629
692(税込)
当日出荷
347279176204LLBNR-204714----
1,290
719
791(税込)
当日出荷
347279356206LLBNR-3062161-199-
1,995
879
967(税込)
当日出荷
347279446207LLBNR-3572171.1-288-
2,625
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
347279536208LLBNR-4080181.1-366-
3,390
1,498
1,648(税込)
当日出荷
347279626210LLBNR-5090201.1-454-
4,755
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
347279716211LLBNR55-10021-1.5-601
5,535
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
347279876212LLBNR-60110221.5-783-
6,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
347279266205LLBNR-255215----
1,515
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
347279266205LLBNR089819716205LLBNR/2AS6205LLBNR 深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08981971深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2ASNTN(エヌティーエヌ)1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34727926
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 34727917
2021-12-17
用途: 農機具修理
佐藤農園農・林・水産業

大変コスパに優れる。
純正品の数分の一でたいへん助かっています。
要望ですが 同様の商品が数多く検索に出ますが 特徴や違いが素人にも解りやすい様に工夫願います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
いただいたご意見を参考に、今後も品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 34727926
2020-01-02
用途: Ja11ミッションOH

ジムニーやカプチーノのトランスミッションOH では、必ず交換する定番ベアリングです。組む前に、止め輪を外してから組んで下さいね(初めて組んだ時に苦労しました)安くて早いMonotaROさんに感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34727917
2018-12-04
用途: 車のミッションのOH
農・林・水産業

車のミッションのOHに買いました、いいです、くる回ります。

対象商品 : 34727917
2018-06-29
用途: JA22ジムニーミッションオーバーホール
サービス業

純正品より安価で手に入り、全く問題なし。ベアリングはNTNで統一してます。

対象商品 : 34727926
2016-07-27
用途: 自動車のミッション修理

純正部品より安価ですが、国内メーカー品ですので比較的安心して使用できます。交換後も特に違和感を感じることはありません。また必要な際には購入させていただきます。

対象商品 : 34727917
2015-08-23
用途: SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

対象商品 : 34727926
2016-04-20
用途: 車の修理

安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする