深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(3件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347279966301LLBNR1237121.12
1,200
669
736(税込)
5日以内出荷
347280146303LLBNR1747141.12
1,485
819
901(税込)
4日以内出荷
347280326305LLBNR2562171.7
2,205
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
347280416306LLBNR3072191.7
2,835
1,598
1,758(税込)
当日出荷
347280576308LLBNR4090231.7
5,625
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
347280756310LLBNR50110272.46
8,505
4,698
5,168(税込)
当日出荷
347280056302LLBNR1542131.12
1,230
679
747(税込)
取扱停止中
347280236304LLBNR2052151.12
1,710
949
1,044(税込)
欠品中
347280666309LLBNR45100252.46
7,095
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728041
2019-07-05
用途: Ja11ミッションOH

OH何回目か忘れましたが毎回これです。安心のNTN製でこの価格、何の迷いもありません。ジムニーやカプチーノも共通の注意点としまして、止め輪を外して組まないと大変な目に合います。

1が参考にしています
対象商品 : 34728041
2018-09-14
用途: 自動車のメンテナンス時
池上電業建設業・工事業

自動車メーカー純正パーツの代わりに使用しました。遜色なく使用できます。費用を抑えることができました。

対象商品 : 34728023
2015-08-23
用途: SJ30ミッションオーバーホール

SJ30ミッションオーバーホールに使用しました。
メーカー純正部品とまったく同じなので問題なしです。
オーバーホールなどの大量購入にはモノタロウがありがたいです。
できれば、ジムニー専用コーナーなんかを作っていただけたら購入しやすいのでぜひお願いします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする