曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR)

深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 非接触シール形 止め輪付 (LLBNR) - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347280846002LLBNR15329--
1,110
489
538(税込)
6日以内出荷
347280936003LLBNR1735100.339
1,140
499
549(税込)
当日出荷
347281026004LLBNR2042120.669
1,215
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
347281116005LLBNR2547120.680
1,425
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
347281276006LLBNR3055131116
1,680
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
347281366007LLBNR3562141155
2,085
919
1,011(税込)
12日以内出荷
347281456010LLBNR5080161261
4,065
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
347281546011LLBNR5590181.1388
5,145
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
347281636012LLBNR6095181.1414
5,790
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728093
2024-02-20
用途: 農業用一輪車のホイールベアリングに使用!!
建設業・工事業

一輪車のホイール軸が重量に耐えれなくなり動きに抵抗があったので、今回「6003LLBNR」に交換してみた。
<作業>
ベアリングの脱着は油圧プレスを使った。プレス圧力にホイール自体が負けるので、負担がかからないように注意し工夫する事。
軸ボルトが直径約16ミリに対してベアリング内径が直径17ミリなので1ミリ遊びがある状態である。金属性の薄板などを軸ボルトに一周巻き付け、ホイールに組付け、車体に取り付けた。
<結果>静かに滑らかにタイヤが回転してくれます。耐荷重いっぱいの荷重にも耐えてくれます。ベアリング様ありがとう!! 
ほかの一輪車用に予備で買っておこう。
作業の手間は掛かるが、自分への腕試しとしては面白い。
<追加情報>
タイヤ3.25-8が一般的ですが、高確率でパンクします。「4.00-8 4PR」「4.00-8 6PR」のタイヤを付けたらGOOD!!不意のパンク回避、タイヤ荷重格段に上がります。おすすめです。
ホー〇セ〇ターで市販されている一輪車用の「タイヤホイールボルト付」が1000~2000円で買える。しかーし、タイヤ強度が低い、安いから仕方ないかー。毎度何回買えばいいのか。さらに、ノーパンクタイヤは強度が低すぎて全く使い物にならない。
以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする