曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)
(22件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200内容量1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347287236200LLBC3103090.632
720
329
362(税込)
当日出荷
347287326201LLBC31232100.637
770
359
395(税込)
当日出荷
347287416202LLBC31535110.645
850
399
439(税込)
当日出荷
347287576203LLBC31740120.666
990
459
505(税込)
当日出荷
347287666204LLBC3/5K2047141106
1,120
519
571(税込)
当日出荷
347287756205LLBC32552151128
1,310
619
681(税込)
当日出荷
347287846206LLBC33062161199
1,730
799
879(税込)
当日出荷
347287936207LLBC33572171.1288
2,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
347288026208LLBC34080181.1366
2,940
1,398
1,538(税込)
当日出荷
347288116209LLBC34585191.1398
3,610
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
347288276210LLBC35090201.1454
4,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
347288366211LLBC35510021-601
4,940
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
347288546213LLBC36512023-990
7,270
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
347288816216LLBC38014026-1400
10,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
347288976217LLBC3851502821790
13,100
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
347289066218LLBC3901603022150
15,700
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
347289156220LLBC3100180342.13140
21,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
347288456212LLBC36011022-783
5,770
2,798
3,078(税込)
欠品中
347288636214LLBC37012524-1070
7,920
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
347288726215LLBC37513025-1180
7,620
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
347288726215LLBC3087903976215LLBC3/5K6215LLBC3 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08790397深溝玉軸受 6200番台 LLB C3/5KNTN(エヌティーエヌ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 圧入箇所のベアリングに

高速回転対応の為に軸に圧入して使用したいのでC3隙間のベアリングを選びました。
標準設計の圧入代でも回転が重くなることが無いので安心です。
CN隙間だと微妙な調整が必要でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34728732
2024-03-18
用途: 機械のメンテナンス
個人のお客様

いつも在庫があり、必要な時に発注後即入荷するので、メンテ作業の段取りを変更することなく行えるので助かります。

対象商品 : 34728766
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 34728766
2022-05-06
用途: バイクのホイール

圧入用のC3ベアリングが手軽に入手出来て有り難いですね。

対象商品 : 34728766
2021-11-16
用途: オートバイのホイルベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイメーカーの純正部品でも交換はできますが、価格が大きく上がるのと、ベアリングメーカーやシールタイプなどが選べないので、選択肢があって、なおかつ価格がとっても低い、こっちの方がいいですね。もちろんNTNというメーカー品なので、品質に問題はありません。

対象商品 : 34728741
2021-05-22
用途: セロー225 3RW2 定期交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールベアリングは
C3隙間でないと
耐久性に不安があり
モノタロウに有って
良かった

2が参考にしています
対象商品 : 34728732
2021-05-31
用途: オートバイの足回りに使用

オートバイの足回りに使用。リンクに使われている
ホンダ純正部品より安く、さらに滑らかな動きで満足。

対象商品 : 34728775
2020-11-01
用途: HDスポーツスターアクセルシャフトベアリング交換に
製造業

高品質のベアリングを安価で調達出来、愛車メンテナンスが充実しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする