曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 - NTN(エヌティーエヌ)
(26件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
面取寸法rs(mm)
質量(g)
参考質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347289246300LLBC3-103511--53-
1,010
469
516(税込)
当日出荷
347289336301LLBC3-1237121-60-
1,070
479
527(税込)
当日出荷
347289426302LLBC3-1542131-82-
1,090
499
549(税込)
当日出荷
347289516303LLBC3-1747141-115-
1,330
599
659(税込)
当日出荷
347289676304LLBC3-2052151.1-144-
1,520
689
758(税込)
当日出荷
347289766305LLBC3-2562171.1-232-
1,960
899
989(税込)
当日出荷
347289856306LLBC3-3072191.1-360-
2,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
347289946307LLBC3-3580211.5-457-
3,410
1,698
1,868(税込)
当日出荷
347290036308LLBC3-4090231.5-630-
5,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
347290126309LLBC3-45100251.5-814-
6,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
347290216310LLBC3-50110272-1070-
7,590
3,398
3,738(税込)
当日出荷
347290376311LLBC3-55120292-1370-
8,920
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
347290466312LLBC3-6013031--1730-
11,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
347290556313LLBC3-65140332.1(最小)-2080-
13,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
347290646314LLBC3-7015035--2520-
16,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
347290736315LLBC3-7516037--3020-
20,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
347290826316LLBC3-8017039--3590-
24,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
347290916317LLBC385-18041-2.1-4230
27,200
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
347291076318LLBC3-9019043--4910-
36,700
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728967
2026-03-25
用途: バイクホイールベアリング交換
TripFreeレーシング自動車・二輪車・自転車関連業

CBR1100XXの前後ホイールベアリング交換に注文しました。納品も早く助かりました

対象商品 : 34728942
2024-04-27
用途: ホイールのメンテナンス

c3隙間のベアリングが普通に入手できるので助かります。
NTN製ですので、使用は全区問題有りません。

対象商品 : 34728951
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 34729003
2022-03-07
用途: モータ整備

ゴムシールのC3隙間がすぐに届くのはとても助かります。品質はNTNなのでまったく問題なしです。

対象商品 : 34728942
2021-05-16
用途: フォルツァmf08 フロントホイールベアリング
運輸・通信業

フォルツァmf08フロントホイールベアリング交換でピッタリでした

1が参考にしています
対象商品 : 34728942
2021-06-02
用途: バイクのハブベアリング
農・林・水産業

信頼の国産規格ベアリング。何ら問題なく安心して使用できます。

対象商品 : 34728942
2020-12-19
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

マグザム SG21 リヤアーム・フロントホイールのベアリング交換にて使用。
特段不具合があって交換したわけではないですが、中古で購入し走行距離が2万㎞ちょい越えたのを機会に色々オーバーホールしており、その流れで交換してみました。
よく転がります。LLUにしても良かったかなー

対象商品 : 34728951
2021-03-21
用途: オートバイ修理に使用

オートバイ修理に使用、純正品より安価だが
より回転抵抗が少ないLLBを選択できるので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする