スーパーカプラ ソケット(チューブフィッター付)
軽量設計。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
用途低圧用・軽量・小型空気配管用
流体空気
取り付け形状チューブフィッター付
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)・アルミニウム・真鍮(ニッケルめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
内容量1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05