曜日別特売
モノタロウ

ダイヤルゲージ てこ式 校正書・トレーサビリティ体系図付

ダイヤルゲージ てこ式 校正書・トレーサビリティ体系図付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

当社売れ筋商品「てこ式ダイヤルゲージ」に校正証明書付製品を追加しました。品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。
短納期、低価格で実現しました!
校正証明書にはお客様の機器情報、校正に使用した基準器情報、国家標準とのトレーサビリティー証明、校正環境の情報、検査結果が記載されており、品質管理、ISO書類としてご利用いただけます。トレーサビリティー体系図とは、お客様の計測機器が、どのように国家標準とトレースされているかを図で表したものです。

付属品Φ6、Φ8ステム校正証明書一般校正内容量1台
注意
※再校正サービスは行っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34730403411-1020.80.010.3
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
メーカー直送
代引不可
特別運賃
26601487412-4020.20.0020.3
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
メーカー直送
代引不可
特別運賃
34730412414-1020.80.010.5以下
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34730403
2012-07-30
用途: 寸法調整

止めねじを締めないと全て固定しませんね。中ぐらいにしめても位置がずれてしまうので止めねじなしである程度の強めの力で全て自由に動かせれば一番良いとおもうのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする