エレコム
SDHCメモリーカード
連写も高速転送!最大20MB/secのデータ転送が可能で、デジタル一眼レフカメラやデジタルビデオカメラに最適。SDHC規格に対応した大容量SDHCメモリーカード。
転送速度(MB/sec)
最大/20
最低保証速度/6(SD スピードクラス6)
用途
高速転送を要求するデジタル一眼レフカメラ、デジタルビデオカメラに最適な、最大20MB/secの高速データ転送を実現するSDHCメモリーカードです。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class6」に対応し、読み書き時の最低保証速度は6MB/secを実現しています。CPRM技術を採用した著作権保護機能を採用しています。SDHCメモリカード本体を収納できるハードケースが付属しています。
付属品
専用ハードケース
質量(g)
約2.0
規格
SDHC(SD Ver2.0)/class6 対応
保証期間
1年
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
32.0×24.0×2.1
内容量
1個
注意
※本製品を使用するには、SDHCメモリカードに対応した機器が必要です。従来のSDメモリカードにしか対応しない機器では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34734542
MF-FSDH04GC6
4GB
オープン
取扱い終了
34734551
MF-FSDH16GC6
16GB
オープン
取扱い終了
34734567
MF-FSDH32GC6
32GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください