曜日別特売

変換アダプター メモリーカード マイクロSD → SD 変換

変換アダプター メモリーカード マイクロSD → SD 変換 - エレコム変換アダプター メモリーカード マイクロSD → SD 変換 - エレコム

microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。

用途microSDをSDに変換するアダプター。その他対応メディア:microSD付属品ケース×1、マニュアル×1質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×2.1×32(SDメモリーカードと同サイズ)インターフェース【デバイス側】microSD/【パソコン側】SD保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34734472MF-ADSD002
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする