コスモ クリーンカット

コスモ クリーンカット - コスモ石油
(4件のレビュー)

非塩素系不水溶性切削油。

タイプ不水溶性容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34749355AY-100N1種1号
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34749364BP-150N3種3号
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34749373CP-320N4種8号
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34749355
2025-02-09
用途: 穴あけ
製造業

値段が安いからコレに変えました使用には問題無しです

対象商品 : 34749355
2017-12-21
用途: 主にSKD11材のドリル加工の切削油として使用しています。
有限会社曙精機製作所

いままで、もっと値段の高いものを使用していました。
経緯費削減で安価なこの商品を使用してみました所、加工性に特に変わりもないので
その後継続して利用しています。

対象商品 : 34749355
2016-04-04
用途: 工作機械の循環油
製造業

価格もお手頃で問題なく使用出来ております。

対象商品 : 34749364
2016-12-26
用途: 横型MC切削液補給用
有限会社菅原精工

こちらの商品を12月14日に注文。
「5日以内出荷」商品は理解し注文したのですが物が届いたのが本日26日…
運送会社も不明、いつ手元に届くかも不明だったので同じ物を地元GSに注文した
ところ中2日で届きました。
注文後12日着は少々かかり過ぎではないでしょうか?(運送会社がわからないと問い合わせも出来ません)
今後この商品の注文はしないと思います。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする