電気ドリル(単速タイプ)
ハイパワーで軽量タイプの電気ドリルです。狭所作業にも適した設計です。
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.5-6.5
電源(V)AC100
全負荷電流(A)2.7
消費電力(W)260
コード長さ(m)1.8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3200
タイプ単速タイプ
付属品チャックハンドル
芯数2芯
質量(kg)1.2
トラスコ品番111-4280
内容量1台
注意
※コンクリートドリルは使用できません
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17