普通騒音計
シンプルな操作で、幅広い騒音測定に対応。
JISおよびIEC規格に適合。
豊富なプログラムカード(オプション)を用意。
実音モニタ、オクターブバンド・1/3オクターブバンド実時間分析、FFT分析などの機能を本体に追加。
自動測定による測定結果はメモリカード(CFカード)に直接記録
メモリー
マニュアルストアは内蔵メモリまたはメモリカードを選択、オートストアはメモリカード装着時に有効
【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリまたはメモリカードへ記録(最大100データ組)
【オートストア1】100msec、200msecまたは1secごとの騒音レベル、あるいは区間内最大騒レベルのパワー平均値、1secをメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり。
【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定値と演算開始時刻をメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり
質量(g)約400(乾電池含む)
電源単3乾電池×4、ACアダプタ(オプション/NC-34、NC-98B)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×76×33
JIS規格C 1509-1 (IEC61672-1) クラス2
周波数範囲(Hz)20~8000(マイクロホンを含む)
測定機能【主演算】選択された時間重み特性および周波数重み特性にて全項目を同時に測定。騒音レベル、等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル、騒音レベルの最大値、騒音レベルの最小値、時間率騒音レベル(任意に選択された5値)、【補助演算】主演算との同時測定機能として、次のいずれか一項目を選択して測定。ピーク音圧レベル、C特性ピーク音圧レベル、C特性等価音圧レベル、区間内最大騒音レベルのパワー平均値、インパルス騒音レベル、インパルス等価騒音レベル
測定レベル範囲(dB)A特性/28~130、C特性/33~130、Z(FLAT、平たん)特性/38~130、C特性ピーク音圧レベル/55~141、Z(FLAT、平たん)特性ピーク音圧レベル/60~141
周波数重み付け特性A特性、C特性、Z(FLAT、平たん)特性
時間重み付け特性F(FAST)、S(SLOW)、I(Impulse) ※Impulseは補助演算など機能のみ選択可能
直線動作全範囲(dB)28~138
内容量1台
【マニュアルストア】騒音レベル、演算値、ストア時刻、演算開始時刻、内蔵メモリまたはメモリカードへ記録(最大100データ組)
【オートストア1】100msec、200msecまたは1secごとの騒音レベル、あるいは区間内最大騒レベルのパワー平均値、1secをメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり。
【オートストア2】設定した測定時間ごとの主演算と補助演算の測定値と演算開始時刻をメモリカードへ連続記録、タイマ機能あり
注意
※取引検定外商品です。