DINレール取り付けアダプタ

DINレール取り付けアダプタ - 三菱電機DINレール取り付けアダプタ - 三菱電機DINレール取り付けアダプタ - 三菱電機DINレール取り付けアダプタ - 三菱電機
(2件のレビュー)
タイプDINレール取付用アダプタ内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
構成部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34817587Q6DIN1AQ3□B/Q5□B/Q6□B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用防振金具セット:RQ増設ベース取付用
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
34817596Q6DIN1Q38B/Q312B/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB/Q38DB/Q312DB用アダプタ(大/小):ベースユニット裏面に取付け、角型ワッシャ/取付けネジ(M5×10):DINレールの設置に使用、止め金具:ベースユニットの左側に取付け
1,200
799
879(税込)
当日出荷
34817605Q6DIN2Q35B/Q65B/Q35DB/Q00JCPU/Q00UJCPU用アダプタ(大/小):ベースユニット裏面に取付け、角型ワッシャ/取付けネジ(M5×10):DINレールの設置に使用、止め金具:ベースユニットの左側に取付け
900
619
681(税込)
当日出荷
34817614Q6DIN3Q32SB/Q33SB/Q35SB/Q33B/Q52B/Q55B/Q63B用アダプタ(大/小):ベースユニット裏面に取付け、角型ワッシャ/取付けネジ(M5×10):DINレールの設置に使用、止め金具:ベースユニットの左側に取付け
700
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34817596
2017-09-18
用途: PLC固定
大富電機

取引他商社の納期が、芳しくなかったが・・・即納でした。有難う御座いました。

対象商品 : 34817596
2017-07-31
用途: 盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする