住友電工ハードメタル
チップ CNMG-GU
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
内接円直径d(Φmm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34819355
CNMG090304N-GU AC820P
3.18
0.4
9.525
3.81
9.7
AC820P
0.4
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
34819364
CNMG090308N-GU AC820P
3.18
0.8
9.525
3.81
9.7
AC820P
0.8
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
34819592
CNMG090304N-GU AC830P
3.18
0.4
9.525
3.81
9.7
AC830P
0.4
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
34819601
CNMG090308N-GU AC830P
3.18
0.8
9.525
3.81
9.7
AC830P
0.8
¥
8,300
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください