パワークランプワイヤーマウントソケット5極

パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)パワークランプワイヤーマウントソケット5極 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ
0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能
1極あたり最大10Aの許容電流
極性キーにより誤挿入を防止
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供

耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)/pin以下
抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
極数5種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合電線径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
絶縁被覆外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3482736235505-6080-A00 GFボディ/黒
カバー/グレー
A2.2~3.00.75(AWG18)2.2~3.0
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
3482738735505-6200-A00 GFボディ/黒
カバー/黄
A1.6~2.00.50(AWG20)1.6~2.0
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
3482739635505-6000-B0M GFボディ/黒
カバー/赤
B(CC-Link通信用)2.2~3.00.50(AWG20)2.2~3.0
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
3482737135505-6180-A00 GFボディ/黒
カバー/青
A2.0~2.30.75(AWG18)2.0~2.3
オープン
939
1,033(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827362
2023-05-11
用途: CCリンクユニットのコネクタとして使用
HT電気システム電気・ガス・熱供給・水道業

三菱の製品の代替えとして購入しました。
即納で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする