45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ

45cm壁掛け工場扇 全閉式アルミ YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

壁に取り付けることができます。
左右首振り・上下首折れ機能付き

仕様
首折れ/4段階
ダイヤル式スイッチ
サーマルプロテクター
質量(kg)約7.0 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約3 羽根枚数4枚 首振角度(°)約90 ファン径(cm)45 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34846874 YPF-45WE (強)135/155
(中)123/120
(弱)105/87
(強)110/150
(中)83/111
(弱)77/85
(強)300/345
(中)274/266
(弱)234/195
(強)1390/1600
(中)1270/1235
(弱)1085/903
(強)1.12/1.45
(中)0.83/1.15
(弱)0.75/0.90
オープン
 
 
取扱い終了
36721772 YPF-451W (強)141/161
(中)123/112
(弱)100/80
(強)90/118
(中)71/94
(弱)64/70
(強)268/305
(中)234/212
(弱)190/155
(強)1400/1600
(中)1220/1110
(弱)990/815
(強)0.98/1.19
(中)0.74/0.97
(弱)0.67/0.73
オープン
 
 
取扱い終了
89988403 YPF-452W (強)141/161
(中)123/112
(弱)100/80
(強)90/118
(中)71/94
(弱)64/70
(強)268/305
(中)234/212
(弱)190/155
(強)1400/1600
(中)1220/1110
(弱)990/815
(強)0.98/1.19
(中)0.74/0.97
(弱)0.67/0.73
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36721772
2011-07-04
用途:
工場の柱に取り付けてエアコンと併用で使用し節電に貢献している。
コサカ精機株式会社 様

もう少し安価な物が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
取り付けベースの寸法を教えて下さい。(ベース本体/取り付け穴径/取り付け穴ピッチ)
回答:
ベースサイズ:128mm×128mm
穴径:楕円のため 7mm×10mm
穴の中心から穴の中心までの長さ:97mm
となります。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
36721772
1人が参考にしています
2012-07-24
質問:
高い所に取り付けたい。ヒモやリモコンは付いていますか?
回答:
ヒモやリモコンは付いておりません。こちらの商品には、3mの電源コードが付属しておりますが、電源コード上(真ん中あたり)に入切のスイッチが付いております。
対象商品:
36721772
1人が参考にしています
2011-10-31
質問:
ダイヤル式スイッチと記載があるが、高い所に取り付けようと思っているがヒモとかリモコンとついているのか?
回答:
こちらの商品には、リモコンやヒモはついておりません。
対象商品:
36721772
1人が参考にしています
2011-09-27

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする