曜日別特売

ジルコニアベルト

ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ジルコニアベルト - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
(3件のレビュー)

新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。
従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。
下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。

用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915内容量1箱(10本)
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34846542Z40Y8640
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
34846551Z60Y8660
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
34846567Z80Y8680
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34846576Z100Y86100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
34846585Z120X86120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
34846594Z180X86180
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
34846603Z240X86240
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34846585
2016-12-05
用途: 木材研磨
田島工房

木材研磨に使用しております。よく削れ、目も詰まりにくく大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 34846567
2015-12-01
用途: 包丁研ぎ

これは、いい!よく削れます

対象商品 : 34846603
2012-02-15
用途: ステンレスの研磨

よく切れるし、切れる状態が長持ちする、つなぎ目も気にならず、素晴らしい
♯320も作ってほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする