小型制御弁式鉛蓄電池

小型制御弁式鉛蓄電池 新神戸電機

サイクルサービス向けに開発した蓄電池で、サイクル期待寿命は約400サイクル(25℃、025CA100%放電時)と、従来の当社小型制御弁式鉛蓄電池の約2倍
液式電池(EB型)に比べ容積効率は約20%向上しています。

用途
SUZUKIセニアカー
無人搬送車・ソーラーシステム・ポータブル機器等
定格電圧(V)12 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車両に搭載バッテリーのサイズ・端子形状を充分にご確認下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
箱高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34856157 HC24-12 166 175 125 24(20時間率) 125
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
34856166 HC38-12 197 161 170 38(20時間率) 170
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
【HC38-12】は新神戸電機の【品番:HC38-12A】と同じですか?
回答:
【品番:HC38-12A】と同等の商品となります。
対象商品:
34856166
2011-10-31

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする