「進む」「戻る」ボタン搭載レーザーマウス
インターネットに便利な「進む」「戻る」ボタンを搭載した、読取り精度に優れたレーザーマウスです。
従来の光学式マウスに比べてマウスの微細な動きをキャッチして確実にカーソルに伝えるレーザー式マウス。InternetExplorerやNetscapeで使用できる「進む」「戻る」ボタン搭載。インターネットに便利です。手のひらにしっかりフィットするヒップアップ形状で、側面部分にはラバー塗装を採用。安定したグリップ感を実現します。
質量(g)79
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindowsVista/XP/2000
コネクタ形状USBAタイプオス
対応機種USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT/互換機
分解能1段階、1600dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×100×37
インターフェイスUSB2.0/1.1
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
