曜日別特売

Moly Speed エンジンコーティングDブラック

Moly Speed エンジンコーティングDブラック - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(33件のレビュー)

固体の二硫化モリブデンとグラファイトを配合し、過酷なディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。

用途4サイクルディーゼルエンジン専用適合車ディーゼル車成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、その他使用方法油量3~6Lに本品1缶を添加(添加率約8~4%)寸法(Φ×高さH)(mm)68×137危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性内容量1本(250mL)
注意
※合成油系エンジンオイルへの添加は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897712620825
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897712
2021-02-02
用途: オイル交換時
サービス業

14万キロのトヨタレジアスエースにしようしました。
明らかに違いがわかりました。トルクが増したとかんじました。

対象商品 : 34897712
2020-10-31
用途: レコードプレーヤーの軸受けに使用
クロイツェル

レコードプレーヤーの、ターンテーブルの軸受けのオイルとして使用。
鉱物油のエンジンオイルと調合して、メーカー純正オイルと同じ硬さに調整して使いました。
ターンテーブルの軸受けのオイルで、音が変わります。
軸受けの保護を目的として使用しましたが、音質も悪くないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34897712
2021-03-21
用途: 自動車のオイル交換時
その他業種

リピートです
スムーズになった気がします
燃費の改善も期待できます

対象商品 : 34897712
2021-01-11
用途: トラクター
農・林・水産業

Gブラックをガソリン車で試し良かったので、Dブラックはトラクターに使用します。

対象商品 : 34897712
2020-11-10
用途: オイル交換時

三菱デリカに使用、ディーゼル音が小さくなったような気がします。気持ちの分かもしれませんが・・・

対象商品 : 34897712
2020-03-20
用途: オイル交換時に添加
有限会社佐藤辰雄商店自動車・二輪車・自転車関連業

以前は PITワーク エンジンスムーサーを使用しておりましたが、
こちらの商品の方が 冷間始動時のエンジン音が全然静かです。

対象商品 : 34897712
2020-04-22
用途: エンジンオイル交換後
運輸・通信業

最近、オイルの減りがすごいのと、
排気へのオイル混入が増えて来たので、
エンジン環境が少しでも善くなれば…
エンジンオイルの減りが変化する事に
期待したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 34897712
2019-06-22
用途: 30万キロトラックに使用

4M40エンジン 30万キロ超え のトラックに使いました。少し力も出て 音も少し小さくなった気がします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
未開封の状態でどれぐらい保存が可能ですか?
回答:
2年程度となります。
対象商品:
34897712
1が参考にしています
2011-10-31

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする