GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ - 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ - 三菱電機
(6件のレビュー)
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
公称電流容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34950842GT15-BAT18001800
4,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
34950833GT11-50BAT550550
4,950
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 設備修理

同社製タッチパネルのバックアップバッテリ。
GT11-50BATは同社製PLCなどに多用されています。
これを採用した某社油圧プレス機には定期バッテリ交換が必要な説明がなかったので、制御BOXの分解調査が必要でしたが、2台目以降はラクに交換できました。装置設計製造をされている業者様におかれましては、バックアップバッテリの交換に掛る説明書記述と、交換作業の手順記述を装置取説に盛り込むことをご配慮願いたいところです。

2025-09-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

GOT1000に使用、数年毎に交換
業者交換依頼すると万単位の為、社内交換でコスト削減出来ました。

対象商品 : 34950833
2024-03-27
用途: リモコン電池の交換

メンテナンスで電池容量が小さくなっていたので交換。問題なく交換し、使用もできている。

対象商品 : 34950833
2023-08-15
用途: タッチパネルバッテリィ交換
建設業・工事業

タッチパネルバッテリィ交換の為、購入しましたが、即納で大変助かりました。

2020-07-13
用途: 無線機修理 BACKUPBATT
運輸・通信業

電圧サイズが 記載されていない
使いたいのに使えない
購入しないとわからない
1.5Vがほしいのですが可能ですか

4が参考にしています
対象商品 : 34950842
2016-11-04
用途: バッテリ

こんな高いバッテリー使えない、単三電池に、交換じや。
こんな高い電池にする意味が有るのか。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする