曜日別特売

12トンプレス

12トンプレス - MTO12トンプレス - MTO
(1件のレビュー)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。

仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34910206T51201X
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910206
2014-04-22
用途: 自動車関連足回り ボルト圧入

1サイクル6本のボルト圧入に使用 大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メーター付きですか?また、メーターが付いていない場合は後付けできますか?
回答:
メーターは付いておりません。また、メーターの後付けもできません。
対象商品:
34910206
3が参考にしています
2011-10-31

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする