曜日別特売

エンジンクレーン

エンジンクレーン - MTOエンジンクレーン - MTOエンジンクレーン - MTOエンジンクレーン - MTO
(2件のレビュー)

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .

最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※沖縄/離島地域への配送はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
可動範囲(mm)
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
能力(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75317945MT-EC10400~2040(吊り下げ高さ最小~最大)801570×1050×14451(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
59,800
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
34910224T31002X55~2270(上下)761520×1120×1365-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34910224T31002X75317945MT-EC10T31002X エンジンクレーン MTO 75317945エンジンクレーンMTO1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910224
2013-03-12
用途: 作業テーブルにバイスやチャックを固定するためにつったり、工作物をつったりする。
株式会社藤原製作所

バイスは50㎏から80㎏は有り、一人で持つには重すぎますが作業を進める上ではどうしても必要です。天井クレーンが配置されてる工作機械は良いのですが、オイルフリーのため密閉型の工作機械は本当に困っていたのですが助かります。いろいろ使い勝手はあるかと思いますが一歩前進することが出来ました。

対象商品 : 34910224
2017-01-11
用途: 船舶のエンジン乗せ換えに使用
株式会社フィンセールマリン

折り畳み式で持ち運びに便利だが、各部の溶接が弱すぎる、特に油圧ジャッキの取り付け部分が弱すぎる。小型船内機や船外機など許容重量の半分くらいしか使えない。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする