曜日別特売

真空ポンプオイル シングルステージ用

真空ポンプオイル シングルステージ用 - デンゲン真空ポンプオイル シングルステージ用 - デンゲン
(5件のレビュー)

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。

用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913523VO-201A1缶(0.9L)0.90.9L
3,720
2,298
2,528(税込)
当日出荷
34913514VO-2011缶(2L)22L
7,430
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913523
2023-11-07
用途: デンゲンのシングル真空ポンプの交換用オイル

20年以上交換してなくて、回り始めが硬そうで唸っていたので交換しました。交換後はとてもスムーズに回るようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 34913514
2018-10-29
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンごとの交換にと購入。ポンプを長持ちさせるには定期的に交換しとかないと駄目ですね。

対象商品 : 34913514
2017-03-02
用途: デンゲン エコマックスジュニアの真空ポンプのオイル入替
自動車・二輪車・自転車関連業

真空ポンプは消耗品でいずれなにがしかの修理が発生する。
その時、デンゲンの純正品を使っておけば診断時に余計な心配をしなくていいように少々高くても純正品を使うことにしている。
コピー機のトナーやインクジェットプリンターのインクを純正品にしておくのと同じ考え方。

1が参考にしています
対象商品 : 34913523
2014-07-08
用途: 真空ポンプのオイル補充
中村商会

エアコンの真空ポンプのオイルが使用頻度により少しずつ減ってきたので補充しました その他エアーツールの潤滑に使用していますが問題なく使っています

対象商品 : 34913514
2014-09-08
用途: 真空ポンプの保守

使用機器の指定オイルなので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする