曜日別特売

ポータブルデジタルスケール

ポータブルデジタルスケール - デンゲン

オートパワーオフは30分[ON/OFF設定可能]
計量単位:gグラム / lbsポンド / ozオンス
表示はLCDパネル / バックライト照明付きで夜間OK

質量(kg)
4
電源
角型9V電池×1
計量皿寸法/載台寸法(mm)
計量台:W230×D230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×230×230
最大計量(kg)
100(220ポンド)
周囲温度(℃)
-10~50
危険物の類別
非危険物
使用時間(時間)
約7
最小計量値
(分解能)2g/5g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03375071CP-DS1000Ⅱ
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする