R12→R134a変換アダプター3ヶセット

R12→R134a変換アダプター3ヶセット - REX(レックス)[自動車用品]R12→R134a変換アダプター3ヶセット - REX(レックス)[自動車用品]

R12の車輌とR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。

用途
カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
セット内容
R134a高圧サイズ:7/16-20、R134a高圧サイズ:3/8-24UNFR12細口高圧、R134a低圧サイズ:7/16-20UNF 各1個
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(3種類)
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031986465198-3
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする