デンゲン
ガスリークテスター
付属品
単3電池×2本
仕様
可燃気体ガス用
質量(g)
本体のみ:134、電池含む:180
本体寸法(mm)
縦190×横58×厚さ37
反応時間
即時
感度
検知感度(ppm):50~1000
ウォームアップ時間
25~60秒
警報方式
LEDランプ表示、音質変化方式
保存温度範囲(℃)
保存許容温度範囲:0~50
危険物の類別
非危険物
使用時間(時間)
約11
動作温度範囲(℃)
0~38
内容量
1個
注意
※本機は防爆仕様ではありません。
※鉱山など引火爆発の危険性を伴う場所での使用はできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03375177
CP-GL730
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください