曜日別特売

ミニスケール

ミニスケール - デンゲン

冷媒の充填測定用に設計!

質量(g)
270
電源
単4電池×2本
計量皿寸法/載台寸法(mm)
計量台:Φ120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×140×185
最大計量(kg)
5
周囲温度(℃)
0~50
危険物の類別
非危険物
最小計量値
(分解能)1g
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03375116CP-DS98209
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする