曜日別特売
(3件のレビュー)

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。

材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
38/31
寸法(mm)
取付面/65×104
内容量
1本
注意
※箱車内のサイズをご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34918992CB-S1850~22203.5
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
34919001CB-M2100~24703.7
オープン
取扱い終了
34919017CB-L2280~26603.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34918992
2018-02-10
用途: 保冷トラックの荷物押さえ
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用してた物は、ほぼ同じものなのですが、こちらはより軽くていいです。構造的にどこが縮んでいるのかわからないのですが、しっかり止まってくれます。

対象商品 : 34919001
2018-02-23
用途: 配送時の荷物の押さえに。
個人のお客様

満足度はやや不満にしましたがあまり使わないのでそうなりました。
使い勝手が良いと思い購入して見ましたが?
慣れもあるかもですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34919001
2015-09-11
用途: 荷物の固定

新品のうちは
慣れないが
馴染むと使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする