エムエフ
リピーボード(両面凸)
国産再生プラスチック製
用途
軽量敷板
質量(kg)
40
色
クロ
長さ(cm)
256
難燃性
UL-94HB
グリーン購入法
適合
内容量
1枚(40kg)
注意
※片面凸
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86553559
G19-002
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません