装置のミカタ 卓上機器用固定ベルト
卓上の装置をしっかり固定。
卓上や研究室の実験台に設置したプリンター、顕微鏡、インキュベーター等の装置の移動や落下を防止するベルトです。
研究室や職場の地震・災害対策に。
固定対象物の側面と机を接着パッドで固定します。
穴あけ工事不要で耐震化が可能です。
着脱バックル付きなので一時的な移動が容易です。
- 仕様
- ※使用対象例※▼プリンター※▼インキュベーター※▼グローブボックス※▼顕微鏡※▼ロータリーエバポレーター※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-200、2-9133-01)をご使用ください。
- セット内容
- 本体×2、アルコールパッド×2、取扱説明書
- 材質(本体)
- 接着パッド付ベース:ABS・PCアロイ樹脂、アクリル接着材、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
- 質量(g)
- (対象物)40以下/個、約80/個
- 本体寸法
- 約42×185×17
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- パッド
- 交換用接着:LQN-06P(68-5565-17)
- アズワン品番
- 4-7019-01
- 耐震性
- 震度6強
- 内容量
- 1セット
注意
※取り付けの際は商品同梱の説明書をご確認ください。※取り外しの際は別売りの回転剥離工具(LT-200、2-9133-01)をご使用ください。
※使用に不向きな材質:ガラス、大きな凹凸がある面、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工されている面、シリコン樹脂
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ


























