三友
トラックロープ
耐水性に優れ、耐候性・耐磨耗性も良好な表示用ロープ
用途
工事現場など危険表示に、
駐車場や立入禁止の場所の区割りの境に
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
12
色
黒・黄
長さ(m)
20
引張強度(kg)
約800
内容量
1個
注意
※表示サイズと実寸に若干の誤差があります。
※命綱としての使用は危険なのでやめてください。
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせない様にして下さい。とくに鋭い角部にかけて張力を与えると切断する場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83042036
HR-390
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください