曜日別特売

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ

400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TTシリーズ - KITZ(キッツ)
バルブ種類ボールバルブ形状ストレート使用流体水、油、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状T形最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)クラス400型ボア径スタンダードボア材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771BE材質(ボディキャップ)C3771BE内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34938434TT81/465415050
3,790
取扱い終了
代替品有
34938443TT103/865415050
3,960
取扱い終了
代替品有
34938452TT151/280446565
4,340
取扱い終了
代替品有
34938461TT203/480486868
5,160
取扱い終了
代替品有
34938477TT25190557979
6,900
取扱い終了
代替品有
34938486TT321 1/4105618686
10,500
取扱い終了
代替品有
34938495TT401 1/2105669696
12,600
取扱い終了
代替品有
34938504TT50212080109109
19,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34938434TT14757655TT-8A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
3,998
税込4,398
後継品です
34938443TT14757664TT-10A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
3,998
税込4,398
後継品です
34938452TT14757673TT-15A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
4,498
税込4,948
後継品です
34938461TT14757689TT-20ATT 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ) 14757689400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
5,498
税込6,048
後継品です
34938477TT14757698TT-25A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
7,498
税込8,248
後継品です
34938486TT14757707TT-32A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
9,998
税込10,998
後継品です
34938495TT14757716TT-40A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
14,980
税込16,478
後継品です
34938504TT14757725TT-50A画像準備中400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)1個
22,980
税込25,278
後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする