曜日別特売

磁石のついたカードリーダ

磁石のついたカードリーダ - エレコム

メモリカードを片手で抜き挿し。磁石で本体を固定できるカードリーダ。
SDHCメモリカードやPROHIGHSPEEDSDメモリカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。電源の供給状態と、メディアへのアクセス状態が分かるLEDランプを装備しています。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

対応メディア
【SDメモリカード】
SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、Class4、Class6/SDHCClass2、Class4、Class6/miniSD/miniSDHCClass2、Class4、Class6(※別途アダプタが必要)/TransFlash/microSD/microSDHCClass2、Class4、Class6/wii用SD
【マルチメディアカード】
MMC/MMC4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC4.0/MMCmicro(※別途アダプタが必要)
【メモリースティック】
MS/MS(MagicGate、MagicGateHighspeed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(Highspeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGateHighspeed)/PRODuo/PRODuo(Highspeed)、MARK2/PRO-HGDuo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP用Duo/PSP用PRODuo
【xDピクチャーカード】
xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
付属品取扱説明書質量(g)35電源USBバスパワー電源電圧5.0V±5%ケーブル長(m)0.7コネクタ形状USBタイプA対応機種USB2.0/1.1インターフェースを装備し、Windows7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作する機種およびMacOSX10.2~10.5が動作するMacintoshシリーズ消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×44.0×21.2動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12スロット4個インターフェイスUSB2.0/1.1内容量1個
注意
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34940175MR-C20BKブラック
2,400
取扱い終了
34940184MR-C20GNグリーン
2,400
取扱い終了
34940193MR-C20PNピンク
2,400
取扱い終了
34940202MR-C20WHホワイト
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする