テラスオイルC

テラスオイルC - シェルルブリカンツ
(2件のレビュー)

高度精製基油に磨耗防止剤、酸化防止剤、防錆剤などを添加した製品で、優れた熱・酸化安定性能、防錆性能、磨耗防止性能をもつ、バランスのとれた高級多目的潤滑油です。

用途各種の用途向けに低粘度油から高粘度油までを用意しておりますので、工作機械をはじめ、その他一般産業機械などの軸受、油圧、歯車の要求粘度に応じて選定することができます。適合範囲軸受、油圧、歯車内容量1缶(20L)
注意
※機械および潤滑油を長持ちさせるため、新油をタンクに張り込む前に必ず装置のフラッシングを行い、内部および潤滑箇所を清浄にするとともに、使用中も異物が混入しないように機器のメンテナンスに充分留意してください。
※他銘柄との混合使用は油の性能低下をきたすことが考えられますので出来るだけ避け、やむをえない場合は、時期をみて早めに一度全量交換することをおすすめします。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度
関連規格
密度(g/cm3 at15℃)
引火点(℃)
流動点(℃)
動粘度(mm2/s)
粘度指数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3494139255特殊低粘度油0.82--40L0.55(40℃)、-(100℃)-
オープン
取扱い終了
返品不可
3494140188旧JIS60スピンドル油0.824157-35L0.58(40℃)、2.2(100℃)72
オープン
取扱い終了
返品不可
349414171010MAS(日本工作機械工業会規格)FC10 JISマシン油・軸受油100.836161-35L0.510(40℃)、2.5(100℃)70
オープン
取扱い終了
返品不可
349414262222MAS(日本工作機械工業会規格)FC22 JISマシン油・軸受油22 旧JIS150スピンドル油0.861220-30L0.522(40℃)、4.3(100℃)101
オープン
取扱い終了
返品不可
349414353232MAS(日本工作機械工業会規格)HL32/CB32 JISマシン油・軸受油・ギヤ油1種・タービン油1種32 旧JIS90タービン0.871222-30L1.032(40℃)、5.5(100℃)108
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
349414444646旧110ダイナモ油、AGMA1 JIS軸受油46/マシン油46/ギヤ油工業用1種/タービン油1種460.876230-30L1.046(40℃)、7(100℃)108
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
349414536868MAS(日本工作機械工業会規格)CB68/HL68、AGMA2、旧180タービン油、旧160マシン油 JIS軸受油68/マシン油68/ギヤ油工業用1種/タービン油1種680.881246-27.5L1.568(40℃)、9(100℃)107
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
34941462100100AGMA3、JIS軸受油100/マシン油100/ギヤ油工業用1種1000.885258-25L1.5100(40℃)、11.5(100℃)102
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
34941471150150MAS(日本工作機械工業会規格)CB150、JISマシン油・軸受油・ギヤ油1種150、AGMA40.89270-202.5150(40℃)、14.7(100℃)96
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
34941487220220JISマシン油・軸受油・ギヤ油1種220、AGMA50.894275-10L3.0220(40℃)、18.8(100℃)96
オープン
取扱い終了
返品不可
34941496320320JISギヤ油1種3200.898284-10L3.5320(40℃)、24.3(100℃)96
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34941435
2017-03-24
用途: 主軸油として

シェルの油は色がついていないので、気に入っています

対象商品 : 34941496
2011-10-06
用途: 業務 減速機用

通販でも 送料が掛らず 大変助かりました。 量が多すぎる面と 納期が若干掛るのが 難点 小分け販売して頂けると 良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
粘度は?
回答:
粘度:32となります。
対象商品:
34941435
2011-10-31

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする